Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER SLPX682M080E9P3 KONDENSATOR 6800æF 80V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841793
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLPX682M080E9P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.049 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: SLPX
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.59 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 80 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 80v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 80v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, SLPX682M080E9P3, 2841793, 284-1793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,45*
    € 8,68*
    Lager 139
    55
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 10,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.