Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER SCRN240R-F KONDENSAT 0.5æF 1.5 KV 10% PAPIER BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841786
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SCRN240R-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Papierkondensator
papierkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 20.57 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.5 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 33.27 mm
  • Produktlänge: 54.86 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: SCR Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: SCR-Kommutierung
  • RMS-Strom Irms: 60 A
  • Dielektrikum: Papier, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.5 kV
  • Produkthöhe: 2.13 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, SCRN240R-F, 2841786, 284-1786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,90*
    € 96,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 79,46*
    € 94,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,24*
    € 85,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,34*
    € 65,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.