Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 380LQ471M400K042 KONDENSATOR 470æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841759
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     380LQ471M400K042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.423 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: 380LQ
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.35 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, 380LQ471M400K042, 2841759, 284-1759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.