Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 104M06QC100 KONDENSATOR, 0.1æF, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841754
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     104M06QC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Lichtbogenunterdrückung
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Quencharc Q
  • Nennleistung des Widerstands: 500 mW
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Spannung (DC): 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 27.4 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 16.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 100 ohm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.