Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, Flyback nicht isoliert, 10.5V bis 24V AC Eingangsspannung, 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841748
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE5AR4780BZSXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
pwm-controller infineon
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 10.5 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 24 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 15 W
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE5AR4780BZSXKLA1, 2841748, 284-1748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,01*
    € 2,25*
    Lager 139
    1905
    1
    € 14,99*
    ab € 0,605*
    € 2,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,07*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.