Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C4146AZI-S445 MCU, ARM CORTEX-M0+, 48MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841533
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C4146AZI-S445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PSOC 4 Family CY8C41xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 4
  • MCU-Baureihe: CY8C41xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C4146AZI-S445, 2841533, 284-1533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-149
    ab € 36,32*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE460-01
    ab € 10,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.