Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F84567VLL DSC, 32BIT, 128KB, 80MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841144
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F84567VLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DSC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 86 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 80 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.