Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F8033VLC DSC, 16BIT, 64KB, 32MHZ, QFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841142
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8033VLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DSC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 32 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.