Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, HC08 Family HC08Q Series Microcontrollers, HC08, 8 MHz, 1.5 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841046
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68HC908QY1CDTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: HC08 Family HC08Q Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08Q
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC68HC908QY1CDTE, 2841046, 284-1046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.