Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 123-13-320-41-001000 . DIP-SOCKEL, 20POS, DURCHSTECKMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840874
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     123-13-320-41-001000 .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 123
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 123-13-320-41-001000 ., 2840874, 284-0874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.