Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-93-640-41-001000 . DIP-SOCKEL, 40POS, DURCHSTECKMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840862
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-93-640-41-001000 .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 110
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-93-640-41-001000 ., 2840862, 284-0862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-13-640-41-001000 .
    ab € 3,35*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-43-640-41-001000 .
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.