Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN2N7D00D INDUKTIVITÄT 2.7NH 0.85A 0402 UNGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840157
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN2N7D00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 850 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.5nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 15 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.7 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN2N7D00D, 2840157, 284-0157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0366*
    € 0,1553*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,553* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.