Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN19NG00D INDUKTIVITÄT 19NH 0.37A 0402 UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840149
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN19NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 370 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.27 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 19 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN19NG00D, 2840149, 284-0149
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6273
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0459*
    € 0,1937*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,053*
    € 0,202*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1937*
    € 0,2305
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,937* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.