Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYCON KLDX-SMT-0202-APTR DC-HOHLBUCHSE, 2MM, 3.5A, 24VDC, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839857
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KLDX-SMT-0202-APTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Produktpalette: KLDX-SMT
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KYCON, KLDX-SMT-0202-APTR, 2839857, 283-9857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.