Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRECI-DIP 540-88-044-24-008 PLCC-SOCKEL, 44POS, 2.54MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839848
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     540-88-044-24-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
Steckverbindertyp: PLCC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 540
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, IC-Sockel, Steckverbinder, PRECI-DIP, 540-88-044-24-008, 2839848, 283-9848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,39*
    € 3,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 3,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.