Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1E11KBTD DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 11K 0.1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838485
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1E11KBTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 11 kohm
  • Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1E11KBTD, 2838485, 283-8485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0646*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5837*
    € 0,6946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2169*
    € 0,25811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.