Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1E10RBTD DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 10R 0.1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838473
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1E10RBTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1E10RBTD, 2838473, 283-8473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,064*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1495*
    € 0,17791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.