Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL80030ADEMO1Z DEMOBOARD, SYNC ABWÄRTSWANDLER, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838438
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL80030ADEMO1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard ISL80030A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: ISL80030A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL80030ADEMO1Z, 2838438, 283-8438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.