Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT330R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 330R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838218
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT330R, 2838218, 283-8218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0564*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4369*
    € 0,51991
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1951*
    € 0,23217
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1682*
    € 0,20016
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1438*
    € 0,17112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU3300
    ab € 0,016*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-330RFI
    ab € 0,0356*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT330R
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C3300FB200
    ab € 0,0693*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C3300FBP00
    ab € 0,0445*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.