Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT220K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220K/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838207
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT220K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT220K, 2838207, 283-8207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0552*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3698*
    € 0,44006
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1433*
    € 0,17053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2203
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2203
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220KFI
    ab € 0,0656*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220KFI
    ab € 0,0464*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2203GB200
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2203FB200
    ab € 0,0409*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2203FB200
    ab € 0,0744*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C2203FBP00
    ab € 0,0446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.