Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT180R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 180R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838199
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT180R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 180 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT180R, 2838199, 283-8199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,077*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3968*
    € 0,47219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2063*
    € 0,2455
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1801*
    € 0,21432
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1608*
    € 0,19135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1800
    ab € 0,0159*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1800FB200
    ab € 0,0417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.