Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0207FTDT15R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 15R 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838197
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT15R, 2838197, 283-8197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1700
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,054*
    € 0,2955*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2955*
    € 0,35165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1499*
    € 0,17838
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4775* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1509JB200
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1509JB200
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1509FB200
    ab € 0,0407*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.