Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT150K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 150K/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838194
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT150K, 2838194, 283-8194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0552*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3033*
    € 0,36093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1995*
    € 0,23741
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1537*
    € 0,1829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1503FB200
    ab € 0,0576*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1503GB200
    ab € 0,1448*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1503FB200
    ab € 0,0732*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.