Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0207BTNT1K8 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K8 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838161
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207BTNT1K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf-widerstand 1watt
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207BTNT1K8, 2838161, 283-8161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,632*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,343*
    € 1,59817
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,303*
    € 1,55057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1801
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1801FB200
    ab € 0,0405*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.