Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX47K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 47K 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838129
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX47K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX47K, 2838129, 283-8129
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0334*
    € 0,0441*
    Lager 139
    4180
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0203*
    € 0,1433*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1433*
    € 0,17053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,7165* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV4702
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4702
    ab € 0,0107*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX47K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-47KFI
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4702BB100
    ab € 0,306*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4702FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4702FB300
    ab € 0,0313*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4702FB300
    ab € 0,0216*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.