Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0102FTDL180K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 180K/0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL180K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102FTDL180K, 2838000, 283-8000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0736*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3996*
    € 0,47552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1983*
    € 0,23598
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000636
    ab € 0,0465*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000636
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1803FB300
    ab € 0,0356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.