Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0102FTDL15R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 15R 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102FTDL15R, 2837999, 283-7999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0728*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2868*
    € 0,34129
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.