Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0102BTNL1K5 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K5 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837964
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102BTNL1K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 300 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0102BTNL1K5, 2837964, 283-7964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,499*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000632
    ab € 0,0379*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000632
    ab € 0,0264*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL1K5
    ab € 0,0739*
    Ähnlich
    Vishay
    MMU01020C1501FB300
    ab € 0,0373*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.