Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 09078.0401-00 SCHIEBESCHALTER, DPDT, 0.1A, 30VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837232
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     09078.0401-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
marquardt schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: 9078
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 09078.0401-00, 2837232, 283-7232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.