Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 03251.0061-00 WIPPSCHALTER, DPST, 10A, 24VDC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2837196
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     03251.0061-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 3251
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 03251.0061-00, 2837196, 283-7196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.