Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY2305SXC-1T TAKTPUFFER, 133.33MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836849
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY2305SXC-1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Frequenz: 133.33 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.