Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C20496A-24LQXI MCU, 8BIT, CY8C20, 24MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836844
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C20496A-24LQXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C20xx6A Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 25 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C20xx6A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C20496A-24LQXI, 2836844, 283-6844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY3280-MBR3
    ab € 53,56*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 159,74*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-02R
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.