Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYUSB3064-BZXC USB-PERIPHERIE-CONTROLLER, 5GBPS, BGA121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836837
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3064-BZXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Peripherie-Controller
  • USB-Version: USB 2.0, 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 5 Gbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-007
    ab € 42,86*
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3ACC-006
    ab € 43,01*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.