Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS CO240 WÄCHTER, LUFTQUALITÄT/CO2, HH, 0-9999PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836704
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CO240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Produktpalette: -
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • CO2-Bereich: 0ppm bis 9999ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Luftgeschwindigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät extech, der, Eigenschaften, Gas-Analyse, Luft, Luftqualität, mechanischen, Messtechnik, Messung, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, CO240, 2836704, 283-6704
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 226,78*
    € 288,79*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 249,12*
    € 288,80*
    Frei Haus
    ab € 255,10*
    € 294,99*
    1 Tag
    18
    Frei Haus
    ab € 266,02*
    € 308,34*
    € 5,90*
    ab € 273,41*
    € 315,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 288,80*
    € 343,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 282,21*
    € 335,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,21*
    € 313,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 257,25*
    € 306,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,12*
    € 296,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.