Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 407860 SCHWINGUNGSMESSER ROBUST, 200 MM/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836699
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Empfindlichkeit: -
  • Frequenzbereich: 10Hz bis 1kHz
  • Produktpalette: -
  • Abtastrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • Außenbreite - metrisch: 72 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Außentiefe - metrisch: 32 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, extech schwingungsmesser, schwingungsmesser, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Schwingungstester, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, 407860, 2836699, 283-6699
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 809,29*
    € 873,35*
    Frei Haus
    ab € 822,84*
    € 916,60*
    Frei Haus
    ab € 851,15*
    € 916,72*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 862,56*
    € 930,15*
    Frei Haus
    ab € 913,59*
    € 1.003,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 930,15*
    € 1.106,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 907,89*
    € 1.080,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 887,50*
    € 1.056,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 874,80*
    € 1.041,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 862,56*
    € 1.026,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Extech
    407860-MAG
    ab € 46,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.