Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITALES OSZ MSO 200MHZ 2+16KAN. 3JAHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836595
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3002 + RTM-B222 + RTM-B1 (RTM3K-22M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MDO)
(MSO)
Messtechnik
Mischsignal-Oszilloskope
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 40Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.7 ns
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: RTM3000 Series
  • Oszilloskopanzeige: WXGA-LCD-Farbanzeige mit Touchscreen
  • Abtastrate: 2.5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO RTM3002 mit MSO RTM-B1, Bandbreiten-Upgrade RTM-B222, passiver Tastkopf, Netzkabel &, Handbuch
  • Oszilloskopkanäle: 2+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5.436,30*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.675,64*
    € 6.754,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.638,52*
    € 6.709,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.497,09*
    € 6.541,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.436,30*
    € 6.469,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.