Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RTC1002 + RTC-B1 (RTC1K-52M) DIGITALES OSZ MSO 50MHZ 2+8KAN. 3JAHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836570
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1002 + RTC-B1 (RTC1K-52M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MDO)
(MSO)
Messtechnik
Mischsignal-Oszilloskope
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 7 ns
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Produktpalette: RTC1000 Series
  • Oszilloskopanzeige: VGA-LCD-Farbanzeige mit Touchscreen
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: RTC1002 DSO mit RTC-B1 MSO/RT-ZP03 passiver Tastkopf/Netzkabel/RT-ZA11-Adapter BNC/Banane/Handbuch
  • Oszilloskopkanäle: 2+8 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.282,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.427,53*
    € 1.698,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.411,98*
    € 1.680,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.358,00*
    € 1.616,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.323,17*
    € 1.574,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.282,53*
    € 1.526,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZA19
    ab € 25,26*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZC03
    ab € 831,38*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZH03
    ab € 326,18*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    ZZA-RTC1K
    ab € 177,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.