Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 02420.0102-00 FUSSSCHALTER, SPST-NO, 16A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836021
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     02420.0102-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster marquardt
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 2420
  • Außenhöhe: -
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Außenbreite: 98.6 mm
  • Außentiefe: 212.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 02420.0102-00, 2836021, 283-6021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,49*
    € 126,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,99*
    € 124,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,61*
    € 98,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,76*
    € 88,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,19*
    € 77,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.