Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 01934.3112-02 WIPPSCHALTER, DPDT, 10A, 250VAC, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836010
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01934.3112-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 1930
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 01934.3112-02, 2836010, 283-6010
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,04*
    € 6,18*
    € 5,90*
    ab € 3,99*
    € 7,42*
    Lager 139
    425
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 11,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    210967
    ab € 4,47*
    Zubehör
    RS Pro
    210951
    ab € 4,24*
    Zubehör
    RS Pro
    204984
    ab € 5,65*
    Zubehör
    RS Pro
    207911
    ab € 6,05*
    Zubehör
    RS Pro
    7001928
    ab € 5,39*
    Zubehör
    RS Pro
    7001693
    ab € 8,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.