Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00810 EVALUATIONSBOARD, SYNC ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835956
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtsregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC24046
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MIC24046
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00810, 2835956, 283-5956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 119,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,77*
    € 179,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,60*
    € 178,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,53*
    € 169,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,93*
    € 160,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,49*
    € 142,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.