Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESY107M025AE3AA KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835186
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESY107M025AE3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko bedrahtet 100µf 25v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: ESY Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 410 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESY107M025AE3AA, 2835186, 283-5186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0423*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1728*
    € 0,20563
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1E101S
    ab € 0,0846*
    Ähnlich
    Rubycon
    25YXF100MEFC6.3X11
    ab € 0,0558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.