| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2834897 Herst.-Nr.: 0ZCH0010FF2E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 250 mANennstrom, max.: 10 AProduktpalette: 0ZCH Series Haltestrom: 100 mABetriebstemperatur, max.: 85 °CZeit zur Auslösung: 1.5 sQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 60 VDCSVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCH0010FF2E, 2834897, 283-4897 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0579* | € 0,1823* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0523* | € 0,1823* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,0877* | € 0,2308* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|