Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-946 FLACHSTECKHÜLSE, 2.8MMX0.5MM, NICHT ISOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833930
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flachsteckhülse
drucktaster
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: -
  • Produktpalette: 31
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.51mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, EAO, 31-946, 2833930, 283-3930
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 0,64*
    € 1,02*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,628*
    € 1,077*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 1,09*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,24*
    Lager 139
    1830
    10
    € 14,99*
    ab € 0,555*
    € 1,277*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.