Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC YW1L-A4E10QM3G DRUCKTASTER SPST-NO 240VAC SCHRAUB GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833745
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-A4E10QM3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: YW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, YW1L-A4E10QM3G, 2833745, 283-3745
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,98*
    € 23,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,46*
    € 34,20*
    € 8,95*
    ab € 25,75*
    € 36,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.