Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00394 ADAPTER, AC/DC, 5V, 2.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832147
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB
  • Ausgangsleistung, max.: 10.5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.1 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00393
    € 5,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.