Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVQ5PLA08 TASTER, SPST, 0.02A, 15VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831723
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQ5PLA08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.9mm x 4.9mm
  • Produktpalette: EQV5PL
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 357 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVQ5PLA08, 2831723, 283-1723
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,68*
    Lager 139
    1410
    10
    € 14,99*
    ab € 0,391*
    € 0,892*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.