Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KSB-123L LICHTEL. BLITZLICHT XENON-RÖHR BLAU 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831611
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KSB-123L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KSB Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 68 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 211,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,74*
    € 307,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,15*
    € 296,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,42*
    € 289,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,66*
    € 276,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,05*
    € 251,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.