Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KS70-1104 SIRENENELEMENT, 8 TÖNE, 100DB, 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831554
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KS70-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Stromverbrauch: -
  • Produktpalette: K70 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Verschiedene
  • Außentiefe: 69 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 115 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,20*
    € 259,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 216,33*
    € 257,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,58*
    € 231,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,68*
    € 220,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,86*
    € 205,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.