Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDUINO K030007-6P STARTER-KIT, MEHRERE KREATIVE PROJEKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830998
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K030007-6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Projektbuch auf Spanisch, Arduino UNO-Board, USB-Kabel, Steckplatine, Überbrückungsdrähte, Batterieanschluss (Druckknopf), LEDs
  • Kit-Anwendungsbereich: Erstellen von mehreren kreativen Projekten
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: ATmega328P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Ausbildung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hobby, Kits, ARDUINO, K030007-6P, 2830998, 283-0998
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    89
    Frei Haus
    ab € 425,63*
    € 504,28*
    Frei Haus
    ab € 623,85*
    € 708,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 504,28*
    € 600,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 463,39*
    € 551,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 444,22*
    € 528,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 437,29*
    € 520,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 425,63*
    € 506,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    K020007
    ab € 56,23*
    Zubehör
    Digilent
    410-361
    ab € 15,96*
    Zubehör
    Pro Signal
    PSG-JMP150MM
    ab € 0,945*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.