Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 861-003-113R004 SENSORSTECKER, M12, 3POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830291
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     861-003-113R004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 3 polig m12
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: VULCON Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 861-003-113R004, 2830291, 283-0291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.